• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Volgelaatsscherm, Type: SET

Artikelnummer: ZP0874 SET
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5.325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Gesichtsschild
Kleur transparant
Producttype vizier
Materiaal glas polycarbonaat
Tint glas niet getint
Eigenschappen glas standaard UV-bescherming; schijf uitwisselbaar; standaard UV-bescherming
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ZP0874 SET
EAN/GTIN 2050002040410
Nummer fabrikant 6100266761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eirenschmalz GmbH, Altenstadter Straße 4, 86987 SCHWABSOIEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-reflecterende afschermplaat die een vrijwel volledige gelaatsbescherming biedt tegen druppels en spatten.
  • De gebruikte PET-folie zorgt voor een niet-vertekend zicht en veroorzaakt daardoor geen duizeligheid.
  • De afgeronde hoeken maken een vrije beweging van het hoofd mogelijk.
  • Door eenvoudig inklikken van het vizier kan het vizier probleemloos worden verwijderd en eventueel worden gereinigd of vervangen.
  • Dankzij de afstand van het vizier tot het gezicht kunnen aanvullende adembeschermingsmaskers en brillen worden gedragen.
  • De rubberen gatenband maakt een eenvoudige regulering van de hoofdbreedte mogelijk en kan hierdoor voor alle hoofdbreedtes en -vormen worden gebruikt.
  • De schuimstofband zorgt voor een aangenaam draagcomfort.

Downloads en documenten