Tafelweegschaal; Max 1,5 kg, d = 0,2 g

Artikelnummer: WTB 1K-4N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WTB 1K-4N
EAN/GTIN 4045761144804
Nummer fabrikant WTB 1K-4N

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankweegschaal 0.0002 kg
  • 1.5 kg
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Innovatief wegen binnen een tolerantieband (checkweighing): de kleur van het display verandert afhankelijk van het weegresultaat (te licht/ok/te zwaar) en helpt zo bij het portioneren, doseren en sorteren
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 263×203 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 286×316×126,5 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires