• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Fruit-/groente-zak B

Artikelnummer: WM0266 B
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.383 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kleur naturel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0266 B
EAN/GTIN 2050002038554

Omschrijving

Uitvoering:

Maten: 300 x 400 mm en 250 x 300 mm. Inhoud: 9 ltr. en 5 ltr.
Ten behoeve van het milieu! De herbruikbare, halfdoorzichtige zakken zijn voorzien van trekkoorden (voorkant van 100% OEKO-Tex-katoen, achterkant met versnet van nylon). Set bestaande uit twee zakken van verschillende afmetingen. Materiaal: 100% OEKO-TEX-katoen en net van nylon 140g/m.