Werkplaats persdrager

Artikelnummer: W.400SUP
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
Artikelnummer W.400SUP
EAN/GTIN 3662424144714
Nummer fabrikant W.400SUP
L-nummer L60130 10355

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel instelbare persdrager voor gebruik in standaardwerkplaatspersen
  • Eindigt gevaarlijk slingerende constructies en vermindert het risico op letsel
  • Inbegrepen zijn de speciale montagedraadindeling en de in hoogte verstelbare lange en korte drager, zorgen voor een nauwkeurige houvast
  • Centrering van de drager in een gat op het onderdeel
  • Kan ook worden gebruikt in combinatie met standaard trekker- en drukhulzensets - centrering via de ontvangstdraad in het midden van de perstabeldrager
  • Voor universeel gebruik, voor het aanbrengen en verwijderen van wiellagers, bussen, hulzen, silent blocks enz
  • 2 instelbare vergrendelingen aan de basis van de drager voorkomen onbedoeld wegglijden op de perstafel
  • Maximale hoogte: 220 mm, minimale hoogte: 145 mm
  • L x B: 300 x 300 mm