Hardmetalen frees (nr. 3) , spiraalvormige groef rechts , Ø 12 mm , cilindrisch, afgerond , 20.000 omw/min

Artikelnummer: VFA.1204
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VFA.1204
EAN/GTIN 3148516297068
Nummer fabrikant VFA.1204
L-nummer L60130 3469

Omschrijving

Omschrijving:

  • Carbide hardmetalen frezen
  • Rechtse spiraalvormige spiraal
  • Schachtdiameter hardmetalen frees: 6 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Nr.: 3
  • RPM: 20000
  • [g]: 50