Veiligheidsklomp SB A E VD 4062 ESD NB 47

Artikelnummer: VD 4062 ESD NB 47
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
EU-schoenmaat 47
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Clog

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VD 4062 ESD NB 47
EAN/GTIN 4044348425190
Nummer fabrikant VD 4062 ESD NB 47
L-nummer L00780 1937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Zwarte Microvezel
  • Verstelbare hielband
  • Aluminium teenbescherming
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan