Veiligheidslaarzen S3 VD 3800 SST SF XXB 47

Artikelnummer: VD 3800 SST SF XXB 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 3800 SST SF XXB 47
EAN/GTIN 4044348591802
Nummer fabrikant VD 3800 SST SF XXB 47
L-nummer L00780 3177

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultralichte en gladde microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Gesloten tong
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD