Lage veiligheidsschoen S2 VD 3500 SST XXB 40

Artikelnummer: VD 3500 SST XXB 40
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 3500 SST XXB 40
EAN/GTIN 4044348590041
Nummer fabrikant VD 3500 SST XXB 40

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Ultralichte en gladde microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen