• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Automaat Cut B13 PU Handschoen (144 paar) Grey S R

Artikelnummer: VB620G7RS
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VB620G7RS
EAN/GTIN 15036108901446
Nummer fabrikant VB620G7RS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de PU-handschoen voor verkoopautomaten, speciaal verpakt voor verkoopautomaten. Deze handschoen biedt een uitzonderlijke combinatie van snijweerstand, comfort, beweeglijkheid en grip dankzij de naadloze PU palmvoering. De verpakking wordt vakkundig samengeperst om de machinecapaciteit te maximaliseren, zodat efficiëntie en gemak gegarandeerd zijn. Dit product is verkrijgbaar in volledige dozen en garandeert topprestaties voor uw veiligheidsbehoeften.

Kenmerk:

  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Niveau B snijbestendigheid
  • Compressie verpakt voor maximale machine capaciteit
  • CE gecertificeerd
  • Gladde PU coating
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Verpakkinggeschikt voor meerdere doeleinden
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Voldoet aan EN snijklasse 3 for premium bescherming
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastiek; Polyester;