Palletbalans Max 600 kg; d=0,2 kg

Artikelnummer: UFB 600K200M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer UFB 600K200M
EAN/GTIN 4045761194656
Nummer fabrikant UFB 600K200M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Laad op: Staal, poedercoating, 4 aluminium weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67, Weegbrug als component ook leverbaar zonder evaluatie-eenheid, voor details zie KERN KFU-V20
  • Twee zwenkwielen voor comfortabel transport van de weegschaal
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen): een visueel en akoestisch signaal ondersteunt de snelle controle van gepalletiseerde goederen
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en teldelen
  • Industriële veiligheidsmotorkap bij de levering inbegrepen
  • Wist je dat? Onze vloerweegschalen worden geleverd in een robuuste houten kist. Dit beschermt de hoogwaardige weegtechniek tegen omgevingsinvloeden en spanningen tijdens het transport. KERN - altijd een idee vooruit
  • Draagvermogen: staal, gepoedercoat, 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, Stof- en spatwaterbescherming IP67, Weegbrug als component ook zonder afleesinrichting leverbaar, Details zie KERN KFU-V20
  • 2 wielen voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal
  • Weegschalen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal helpen bij de snelle controle van artikelen op de pallet
  • Optellen van dezelfde teldelen en van gewichtswaarden
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 55 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires