Assortiment ″4 ton″ - uitwendige trekker, trekarmen, spindel, tegensteun, schuifhamer , trekkracht max. 40 kN , wandplaat, 16 st.

Artikelnummer: U.J2
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.J2
EAN/GTIN 3148516286154
Nummer fabrikant U.J2
L-nummer L60130 2343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment ″4 ton″ - buitentrekker, trekarmen, spindel, tegensteun, schuifhamer , trekkracht max. 40 kN , wandplaat, 16 st.

Kenmerk:

  • B[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 12,4

Levering:

  • Uitwendige trekker met trekarmen: U.306A140 (klembereik 7 - 140 mm)
  • 2 sets met 3 lange trekarmen voor uitwendige trekkers: U.306G10 (klembereik 10 - 180 mm) en U.306G15 (klembereik 20 - 260 mm)
  • 2 sets met 3 trekarmen voor inwendige trekkers: U.306G2 (klembereik 23 - 130 mm) en U.306 G20 (spanbereik 60 - 170 mm)
  • Lange spindel met inzetstuk: U.306-3
  • Tegensteun: U.40 (montage met ring en moer U.306A1, wordt in assortiment geleverd)
  • Schuifhamer: U.306M
  • Geleverd op muurplaat PK.1