Trekker voor hydraulische drukpersen , spanbreedte 170 - 400 mm , trekkracht max. 300 kN

Artikelnummer: U.53S4A
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
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53S4A
EAN/GTIN 3148510703923
Nummer fabrikant U.53S4A
L-nummer L60130 6203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze 2 trekkers zonder schroefdraad met betere mechanische eigenschappen zijn ontworpen om de hoge krachten van de gebruikte drukpersen te weerstaan

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 170 - 400
  • d [mm]: 420
  • d1 [mm]: M33
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 420
  • L2 [mm]: 60
  • L3 [mm]: 60
  • max. T [mm]: 340
  • Power [kN]: 300
  • Rod: U.53 R4LA
  • Tonnen [t]: 30
  • Bouten: U.53S4-07
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 15.500