Trekker met binnendraad , spanbreedte 75 - 280 mm , trekkracht max. 40 kN

Artikelnummer: U.53K3
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
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53K3
EAN/GTIN 3148510703664
Nummer fabrikant U.53K3
L-nummer L60130 1848

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trekkers met inwendige schroefdraad worden gebruikt bij mechanisch trekken als aanvulling op scheidingsmiddelen, bolvormige inzetstukken en inzetstukken met schroefdraad

Kenmerk:

  • min.-. max. C [mm]: 75 - 280
  • d [mm]: M27
  • d1 [mm]: 21
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 340
  • L2 [mm]: 45
  • L3 [mm]: 35
  • T [mm]: 300
  • max. T [mm]: 300
  • 6-kant [mm]: 16
  • Rood: U.53 R3L
  • Tons [t]: 4
  • Bouten: U.53S3-07
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 5.300