Schuifhamer , M8 x 1,25 mm , slaggewicht 0,2 kg

Artikelnummer: U.49L
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
Producttype Slagtrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.49L
EAN/GTIN 3148510702285
Nummer fabrikant U.49L
L-nummer L60130 2352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor trekkers met klein klembereik U.49P1 tot U.49P4
  • Voor het trekken van kogellagers met binnen-Ø 6,5 - 18 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 30
  • d2 [mm]: M8x1.25
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 302
  • L1 [mm]: 212
  • L2 [mm]: 14
  • [g]: 500
  • [kg]: 0,500