Uitwendige trekker met brede trekarmen , klembreedte 40 - 180 mm , trekkracht max. 70 kN

Artikelnummer: U.34
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.34
EAN/GTIN 3148510682006
Nummer fabrikant U.34
L-nummer L60130 2023

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheid: de ″niet-gekruiste trekarmen″-configuratie verdubbelt het klembereik, maar de ″gekruiste trekarmen″-configuratie verdient de voorkeur
  • Bijbehorende trekhulp: schuifhamer U.2

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 40 - 180
  • L x B x H [mm]: 215 x 315 x 370
  • max. D [mm]: 245
  • 6-kant [mm]: 24
  • Trekarmen: U.34 G (x2)
  • Tonnen [t]: 7
  • Schroeven: U.20B1
  • Schroeven [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • [kg]: 4.400