Spreidpluggen nr. 3 voor lagertrekker , inwendige draad M6 , trekkracht max. 30 kN , RFID-chip , set, 2 st.

Artikelnummer: U.23D8
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.23D8
EAN/GTIN 3148510668284
Nummer fabrikant U.23D8
L-nummer L60130 3653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met RFID-chip zodat het in de werkplaats weer terug te vinden is
  • De geïntegreerde chip garandeert een gemakkelijke terugvindbaarheid en maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
  • Radio-identificatie vereist de juiste opruimapparatuur
  • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes

Kenmerk:

  • d [mm]: 7,5
  • Nr: 3
  • Met binnendraad: M6
  • T [kN]: 30
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030