Driehoekige vijl met kunststof handvat , snede 2 , 150 mm

Artikelnummer: TRI.MD150EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TRI.MD150EMA
EAN/GTIN 3148518601405
Nummer fabrikant TRI.MD150EMA
L-nummer L60130 6609

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut op de 3 vlakken
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 150
  • [g]: 130