Hydro Chuck UNI - HSK-100A D18 A100

Artikelnummer: TQP00226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQP00226
EAN/GTIN 5715477001607
Nummer fabrikant TQP00226
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hydro Chuck UNI - HSK-100A D18 A100

Kenmerk:

A-lengte (LPR): 100,0
Voor schachtdiameter (DCON): 18,00
Kleinste buitendiameter (BD_1): 36,0
Middelste buitendiameter (BD_2): 40,0
Grootste buitendiameter (BD_4): 50,0
Overhang: 71,0
Type: HSK-100A

Diensten en productadviseurs

Meld u aan