• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

SC frees - 2QFSM160-320-16

Artikelnummer: TQA00111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQA00111
EAN/GTIN 4960664986231
Nummer fabrikant TQA00111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 2QFSM160-320-16

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Hoekradius / straal (RE): 0,00
Schachtdiameter (DCON): 16,0
Snijlengte (APMX): 32,00
Totale lengte (OAL): 90,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø16,0
Snijmateriaal: Solid carbide