Freesbody - MA90-32M16-12T2C

Artikelnummer: THN08739
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08739
EAN/GTIN 4960664023189
Nummer fabrikant THN08739
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MA90-32M16-12T2C

Kenmerk:

Aantal wisselplaten: 2
Plaatgrootte: 12
Totale lengte (OAL): 40
Snijhoek: 90
Diameter (DC): ø32
Type schacht: Shank M16
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan