Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0060-0200-S4

Artikelnummer: TEA42370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TEA42370
EAN/GTIN 4960664992089
Nummer fabrikant TEA42370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0060-0200-S4

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 0.45 mm
DN (GTC - diameter hals): 0.59 mm
DC (GTC - snijdiameter): 0.6 mm
Aantal groeven: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 4 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 16 mm
LS (GTC - schachtlengte): 29.173 mm
FHA (GTC - helix-hoek van spaangroef): 30 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 40
OAL (GTC - totale lengte): 45 mm
Hoekradius / straal (RE): 0,30
Snijlengte (APMX): 0,45
Schachtdiameter (DCON): 4,0
Totale lengte (OAL): 45,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h5
COATING (GTC - coating): MEGACOAT HARD EX
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø0,6
HAND (GTC - snijrichting): R
Gereedschapstype: Radius end mills