simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, trapezium, volledig profiel, P=6 mm

Artikelnummer: TE3.TR60.02 M R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.TR60.02 M R X800
EAN/GTIN 4069769250589
Nummer fabrikant AE29X800
L-nummer L23830 106748
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, trapezium, volledig profiel
P = 6 mm

Technische parameters:

  • Helling (vanaf) = 6,0 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 3,50 mm
  • R1 = 0,4 mm
  • S = 2,75 mm
  • w = 1,93 mm
  • R2 = 0,25 mm