• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn E3 vyměnitelná destička, závit, trapéz, plný profil, P=6 mm

Artiklové číslo: TE3.TR60.02 M R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.TR60.02 M R X800
EAN / GTIN 4069769250589
Číslo výrobce AE29X800
L-číslo L23830 106748
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Závit, trapézový, plný profil
P=6 mm

Technické parametry:

  • Stoupání (od) = 6,0 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 3,50 mm
  • R1 = 0,4 mm
  • S = 2,75 mm
  • w = 1,93 mm
  • R2 = 0,25 mm