Industriële schaal SXS 100K-2L, Weegbereik 150 kg, afleesbaarheid 10 g

Artikelnummer: SXS 100K-2L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXS 100K-2L
EAN/GTIN 4045761275669
Nummer fabrikant SXS 100K-2L

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Plateau: volledig van edelstaal, hermetisch gelaste roestvrijstalen weegcell, Stof- en spatwaterbescherming IP68. Onderbouw in draagvlakdesign, uiterst vormvast dankzij hoge materiaalsterkte. Weegplateau geaard, om statische oplading te reduceren
  • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, geïntegreerde stroomvoorziening
  • Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie
  • Wandhouder voor de wandmontage van de afleeseenheid standaard, alleen voor modellen zonder statief
  • Groot display: cijferhoogte 55 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Eenvoudig te beiden KERN menustructuur met intuïtieve printopties voor weegresultaten
  • Dankzij interfaces zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel) kan de weegschaal makkelijk in bestaande netwerken worden geïntegreerd waardoor gegevensuitwisseling tussen weegschaal en pc of printer vergemakkelijkt wordt

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 55 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, B×D×H 300×240×86 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires