Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang Torx® , SW E20

Artikelnummer: STX.20
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STX.20
EAN/GTIN 3148510591902
Nummer fabrikant STX.20
L-nummer L60130 4262

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
  • glanzend verchroomd
  • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

Kenmerk:

  • A [mm]: 18,16
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22,9
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 12,7
  • Torx [nr]: E20
  • Nr.: E20
  • [g]: 63