Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, inch - 22 delen

Artikelnummer: SL.161-2P6U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-2P6U
EAN/GTIN 3662424067143
Nummer fabrikant SL.161-2P6U

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.161, 22 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,7

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 17 doppen 1/2″, zeskant, inchmaten: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Blank koffer: BP.MBOXL
  • Hotgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Gewicht: 4,450 kg.