Dopsleutel assortiment 1/2″, 12-kant, imperiaal - 15 delen

Artikelnummer: SL.161-1P12U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-1P12U
EAN/GTIN 3662424067082
Nummer fabrikant SL.161-1P12U
L-nummer L60130 10300

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.161, 15 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,7

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 11 doppen 1/2″, 12-kant, inch maten: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Blank koffer: BP.MBOXM
  • Hotgevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M05
  • Gewicht: 2,685 kg.