Industriële schaal; Max 150 kg, d = 50 g

Artikelnummer: SFE 100K-2XLNM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SFE 100K-2XLNM
EAN/GTIN 4045761244665
Nummer fabrikant SFE 100K-2XLNM
L-nummer L40250 2235

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platformbalans met stof- en spatwaterbescherming IP65 en kalibratiegoedkeuring [M]
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65
  • Afleeseenheid: Edelstaal, stof- en spatwaterdicht IP65, veelzijdig te positioneren, bijv. vrijstaand of aan de muur geschroefd, Details, zie KERN KFE-TM
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden (alleen voor niet-geijkte modellen)

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 22 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, B×D×H 650×500×140 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 195×118×83 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 35 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires