Industriële weegschaal - roestvrij staal Max 50 kg

Artikelnummer: SFB 50K5HIP
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SFB 50K5HIP
EAN/GTIN 4045761247970
Nummer fabrikant SFB 50K5HIP
L-nummer L40250 3177

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ruw industrieel gebruik
  • Platform:: volledig roestvrij staal, met siliconen gecoate roestvrijstalen meetcel, stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP65, (alleen in batterijmodus)
  • [[3]]Voet,: standaard
    300x240 mm: standaardhoogte ca. 200 mm
  • Plateau: volledig van edelstaal, edelstalen weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Afleesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
  • Statief, standaard, Statiefhoogte ca. 200 mm

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 266×165×96 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 0 m
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 35 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires