Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 40 mm, 17.4040LCTX-PL

Artikelnummer: S05287
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S05287
EAN/GTIN 4069739519234
Nummer fabrikant 17.4040LCTX-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 Proline, cilindrische houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.4040LCTX-PL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 150 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 Proline
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan