Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 40 mm

Número de artículo: S05287
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
Número de artículo S05287
EAN / GTIN 4069739519234
Número del fabricante 17.4040LCTX-PL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40 Proline, alojamiento cilíndrico, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.4040LCTX-PL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 90
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 150 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: VDI40 Proline
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior