Dwarssteun, staal hoogte 25, 8.BMT25QSM200

Artikelnummer: S04355
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer S04355
EAN/GTIN 4069739511054
Nummer fabrikant 8.BMT25QSM200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT68 Mazak, vierkantopname, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 8.BMT25QSM200
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 94
  • Sledelengte (LPR): 98 mm
  • Functionele lengte (WF): 73 mm
  • Schachtgrootte: BMT68 Mazak
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling