Příčný držák, ocelová výška 25, 8.BMT25QSM200

Artiklové číslo: S04355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S04355
EAN / GTIN 4069739511054
Číslo výrobce 8.BMT25QSM200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT68 Mazak, čtyřhranný pohon, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 8.BMT25QSM200
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 94
  • Délka konzoly (LPR): 98 mm
  • Funkční délka (WF): 73 mm
  • Velikost stopky: BMT68 Mazak
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 25x25 mm
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení