Doorslijphouder, centerhoogte 26, 32.2526FLEXRLIK

Artikelnummer: S03585
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer S03585
EAN/GTIN 4069739504858
Nummer fabrikant 32.2526FLEXRLIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, afschuinhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.2526FLEXRLIK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Sledelengte (LPR): 77 mm
  • Functionele lengte (WF): 17,8 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 26
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling