• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 26, 32.2526FLEXRLIK

Artikel-Nr.: S03585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S03585
EAN / GTIN 4069739504858
Herstellernummer 32.2526FLEXRLIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.2526FLEXRLIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Kraglänge (LPR): 77 mm
  • Funktionslänge (WF): 17,8 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 26
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung