Assortiment dopsleutels 1/2″, 12-kant, metrisch - 48 stuks

Artikelnummer: S.850
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.850
EAN/GTIN 3662424067723
Nummer fabrikant S.850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ S.161B, 48-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Levering:

  • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B
  • 18 doppen 1/2″, 12-kant, metrisch: S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 Adapter voor doppen 1/2″ met standaard veerring - voor doppen 1/2' - S.236
  • 25 standaard schroevendraaierbits serie 2: EP.2 - voor Phillips® kruiskopschroeven - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - voor Posidriv® kruiskopschroeven - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - voor sleufschroeven - 5/16 - L 41 mm - 6,5 - 8 - 10 - 12. EH.2 - voor binnenzeskantschroef - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - lang, voor binnenzeskantschroef - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - voor Torx®-schroeven - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Warmgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Gewicht: 4,540 kg.