Omkeerbare ratel voor S.305P , Aandrijving uitwendig vierkant 14 x 18 mm , Uitgang uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.382
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.382
EAN/GTIN 3148510589107
Nummer fabrikant S.382
L-nummer L60130 1625

Omschrijving

Omschrijving:

  • Te gebruiken met steungreep S.305P

Kenmerk:

  • d [mm]: 41
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 300