Dopsleutelset 1/2″ D-doos, 22 st.

Artikelnummer: S.360DBOX4PB
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
Artikelnummer S.360DBOX4PB
EAN/GTIN 3148519239058
Nummer fabrikant S.360DBOX4PB
L-nummer L60130 10548

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutelset 1/2″ D-box, 22-dl.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Levering:

  • 1 x verzegelde heavy duty omkeerbare ratel SL.161 17 x 1/2″ metrische binnenzeskant sleutels S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ accessoires: 1/2″ schuifgreep S.120A 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • Bekledingsbox S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO