21-delige DBOX set metrische 1/2″ 12-dops dopsleutels.

Artikelnummer: S.360DBOX112
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.360DBOX112
EAN/GTIN 3148519243697
Nummer fabrikant S.360DBOX112
L-nummer L60130 8010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ D-box, 21 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Levering:

  • 1 x snel omkeerbare ratel met draaihendel S.360 17 x 1/2″ metrische 12-kant S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: S.240A Bimateriaaldoos S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO