Dopsleutels , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 31/32″.

Artikelnummer: S.31/32
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.31/32
EAN/GTIN 3148510545608
Nummer fabrikant S.31/32

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 131