• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 - 12C - 31/32

Número de artículo: S.31/32
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.31/32
EAN / GTIN 3148510545608
Número del fabricante S.31/32

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 131