Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang twaalfkantig profiel , A/F 30 mm

Artikelnummer: S.30SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.30SR
EAN/GTIN 3148518681926
Nummer fabrikant S.30SR
L-nummer L60130 8535

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • d max. [mm]: 42
  • L [mm]: 46
  • [g]: 285