Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 30 mm

Artikelnummer: S.30HLA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.30HLA
EAN/GTIN 3148510541686
Nummer fabrikant S.30HLA
L-nummer L60130 7746

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 36,0
  • d1 [mm]: 40,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 30
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 355