Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang twaalfkantig profiel , SW 29 mm

Artikelnummer: S.29SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.29SR
EAN/GTIN 3148518681841
Nummer fabrikant S.29SR
L-nummer L60130 11574

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 29
  • d max. [mm]: 41
  • L [mm]: 46
  • [g]: 250