Dopsleutels , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving twaalfkantprofiel , SW 28 mm

Artikelnummer: S.28SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.28SR
EAN/GTIN 3148518681766
Nummer fabrikant S.28SR
L-nummer L60130 11571

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 28
  • d max. [mm]: 39
  • L [mm]: 46
  • [g]: 245