Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang vierkantaandrijving , SW 24 mm

Artikelnummer: S.24SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.24SR
EAN/GTIN 3148518681339
Nummer fabrikant S.24SR
L-nummer L60130 8534

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d max. [mm]: 34
  • L [mm]: 43
  • [g]: 185