Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV®-tweezijdig profiel , SW 23 mm

Artikelnummer: S.23
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.23
EAN/GTIN 3148510536507
Nummer fabrikant S.23
L-nummer L60130 6569

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 27,6
  • d1 [mm]: 31,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 122