Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , aandrijfuitgang zeskantprofiel , SW 22 mm

Artikelnummer: S.22SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.22SR
EAN/GTIN 3148518681179
Nummer fabrikant S.22SR
L-nummer L60130 7949

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 22
  • d max. [mm]: 31
  • L [mm]: 43
  • [g]: 145