Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving binnenzeskant 7/32″ , met automatische ontgrendeling

Artikelnummer: RT.7/32
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RT.7/32
EAN/GTIN 3148515143601
Nummer fabrikant RT.7/32
L-nummer L60130 3124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,56
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aansluitingen: EH.107/32
  • [g]: 19