SCHRAUB-VERB. 1/4

Artikel-Nr.: RT.7/32
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT.7/32
EAN / GTIN 3148515143601
Herstellernummer RT.7/32
L-Nummer L60130 3124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 5,56
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aufsätze: EH.107/32
  • Gewicht in Gramm: 19